Referencias
Ref. sustituida:RON3A2
Spartex:RON3,2A2
Rubix:799110888000
fabricante:0125232
EAN:4043377023834


Resumen técnico
| Diámetro interior | 3.2 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 7 mm |
Detalles de producto : DIN 125-A INOX A2 M-003,2 ARANDELA PLANA
Arandelas planas forma A A2 7X3,2X0,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 3.2 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 7 mm |
| Norma | DIN 125 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Grosor | 0.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
15,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
3.2 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
7 mm
Diámetro métrico
M3