Referencias
Ref. sustituida:881134
Spartex:RONLU10A2/500
Rubix:799141517000
fabricante:255142L10
EAN:4043377140920


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 27 mm |
Detalles de producto : NFE 25-514 INOX A2 M-010 ARANDELA CONTACTO AFNOR L
Arandelas de contacto AFNOR forma L A2 27X10X2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 27 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tamaño | l |
| Grosor | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,50 € Sin IVA
/ 100 unidades
33,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
10 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
27 mm
Diámetro métrico
M10