DIN 2093 INOX A1 M-31,5X16,3X1,25 ARANDELA MUELLE (BELLEVILLE)
Arandelas elásticas cónicas
Ver información técnicaReferencias
Spartex:RONCR31,5X16,3X1,25A1
Rubix:799110573000
fabricante:20932315 163 125
EAN:4043377140623


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16.3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Diámetro exterior | 31.5 mm |
Detalles de producto : DIN 2093 INOX A1 M-31,5X16,3X1,25 ARANDELA MUELLE (BELLEVILLE)
Arandelas de resorte A1 31,5X16,3X1,25
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16.3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Diámetro exterior | 31.5 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipo | arandelas cónicas |
| Diámetro métrico | M16 |
| Grosor | 1.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
94,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días