DIN 2093 INOX A1 M-25X12,2X1,5 ARANDELA MUELLE (BELLEVILLE)
Arandelas elásticas cónicas
Ver información técnicaReferencias
Spartex:RONCR25X12,2X1,5A1
Rubix:799110578000
fabricante:2093225 122 15
EAN:4043377140593


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.2 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Diámetro exterior | 25 mm |
Detalles de producto : DIN 2093 INOX A1 M-25X12,2X1,5 ARANDELA MUELLE (BELLEVILLE)
Arandelas de resorte A1 25X12,2X1,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.2 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipo | arandelas cónicas |
| Diámetro métrico | M12 |
| Grosor | 1.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
63,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días