DIN 471 INOX A2 M-008 ANILLO EXTERIOR [E 8 INOX] - REF CIREXT8A <<DESCATALOGADO>>
Circlip exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CIREXT8A
Rubix:798801179000
fabricante:880987
EAN:3660338344770


Resumen técnico
| Diámetro interior | 7.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A2 M-008 ANILLO EXTERIOR [E 8 INOX] - REF CIREXT8A <<DESCATALOGADO>>
Circlip exterior DIN 471
Ø8
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Grosor | 0.8 mm |
| Tipo | external circlip for shafts (din 471) |
| Norma | din 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,29 € Sin IVA
/ unidad
0,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días