Referencias
Ganter:GN 6341-NI-8-26-B-MT
Rubix:798587281000
fabricante:GN 6341-NI-8-26-B-MT
EAN:4045525602618





Detalles de producto : GN 6341-NI-8-26-B-MT ARANDELAS
Las arandelas de acero inoxidable GN 6341 se utilizan principalmente en la construcción de maquinaria y en la fabricación de moldes y útiles cuando las arandelas según DIN 125, DIN 9021 y DIN 6340 ya no cumplen con los requisitos. En particular, el Tipo B para tornillos avellanados es ideal para uniones atornilladas sólidas con una baja altura de construcción.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Grosor | 5 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,09 € Sin IVA
/ unidad
3,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
