AR50-F10-D

AR20-D a AR60-D, regulador y regulador con función antirretorno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AR50-F10-D
Rubix:799244061000
fabricante:AR50-F10-D
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR50-F10-D


Regulador de estilo modularPresión de ajuste de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Cualidades

Conforme con ISO 8573-1:2010Presión de ajuste de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Materialzinc fundido a presión; aluminio fundido a presión; poliacetal; latón; nbr; hnbr
Flujo90000 l/h
Tamaño del puerto1
Tipo de ajustemango hacia abajo
62,89 € Sin IVA
/ unidad
76,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días