AQUA RAL 400 ML 32198-005 9010 BLANCO MATE [EX-32198-AA]
AQUA RAL - Pintura acrílica base agua, respetuosa con el medio ambiente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:1031359
Rubix:798864240000
fabricante:32198-AA
EAN:5412386056369

Documentos
Detalles de producto : AQUA RAL 400 ML 32198-005 9010 BLANCO MATE [EX-32198-AA]
Pintura de poliuretano base agua, respetuosa con el medio ambiente con un uso optimizado del agua como disolvente, en una amplia variedad de colores ral.
AQUA RAL 9010 BLANCO MATE 400 ML
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x195 mm |
|---|---|
| Peso neto | 421 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x210x205 mm |
| Peso con embalaje | 2778 g |
| Capacidad | 400 ml |
| Color | blanco |
| Código RAL | 9010 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,83 € Sin IVA
/ unidad
9,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días