BOTE 2,5 LT 879858 PINTURA AZUL RAL 5005

Pinturas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:879858
Rubix:798956780000
EAN:3660338333453
brand logo

Resumen técnico

Capacidad2500 ml
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTE 2,5 LT 879858 PINTURA AZUL RAL 5005


Pintura profesional acrílica de alta calidad.
Para el tratamiento de soportes "metálicos" Disponible en 0,75L y 2,5L según RAL Diluyente 1L e imprimación en 0,75 L también disponible.
Secado rápido Excelente poder cubriente.
Color y brillo de larga duración Resistente a golpes y arañazos.
Resistente a las condiciones externas Anticorrosión Para ref.
879867 temperatura de funcionamiento de alta temperatura hasta 600 °

Información técnica


Atributos
Capacidad2500 ml
Colorazul
Código RAL5005
105,28 Sin IVA
/ unidad
127,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color