860162 AEROSOL DE PINTURA - AMARILLO SEÑALIZACIÓN RAL 1023 400ML


Aerosol de pintura

Referencias
spartex:860162
rubix:798731157000
ean:3660338151064

Detalles de producto : 860162 AEROSOL DE PINTURA - AMARILLO SEÑALIZACIÓN RAL 1023 400ML


Pintura profesional acrílica de alta calidad.
Para el tratamiento de sustratos tratados y no tratados en madera, metal, aluminio, vidrio, piedra, fibrocemento, cerámica y diversos materiales sintéticos.

Secado rápido
Excelente poder de cobertura y relleno
Tono y brillo de larga duración
Resistente a golpes y arañazos
Resistente a condiciones exteriores
Anticorrosión
Inalterable y resistente a los rayos UVA
Excelente adherencia

Para la ref. 860183 Alta temperatura - Temperatura de utilización hasta 690º

Capacidad: 400 ml

Cualidades

24 colores disponibles.

Información técnica


Atributos
Capacidad400 ml
ColorAmarillo
Código RAL1023
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,41 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h