ACRYLIC PAINT 400 ML 31068-005 RAL 5010 AZUL GENCIANA [EX-31068-AA]

Pintura acrílica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

CRC:ACRYLIC PAINT 5010 Gentian Blue
Rubix:798258237000
fabricante:31068-AA
EAN:5412386201097
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Capacidad400 ml
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 31068-005 RAL 5010 AZUL GENCIANA [EX-31068-AA]


Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...
ACRYLIC PAINT 5010 AZUL GENCIANA 400 ML

Cualidades

• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores

Aplicaciones

Industrias; Uso en interiores y exteriores

brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x70x195 mm
Peso neto350 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)140x210x205 mm
Peso con embalaje2520 g
Capacidad400 ml
Colorazul
Código RAL5010
7,47 Sin IVA
/ unidad
9,04 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color

Acabado