ACRYLIC PAINT 400 ML 11686-004 RAL 9011 NEGRO MATE [EX-11686-AA]
ACRYLIC PAINT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:11686-AA
Rubix:798259136000
EAN:5412386201417
Documentos
Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 11686-004 RAL 9011 NEGRO MATE [EX-11686-AA]
Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
ACRYLIC PAINT 9011 NEGRO MATE 400 ML
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,47 € Sin IVA
/ unidad
9,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días