ASA 40 1 SYNERGY CHAIN

ANSI Simplex Roller Chain Synergy

Ver información técnica
Referencias
Renold:GY40A1X10FT
Rubix:798384896000
EAN:0673766000456
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO08a-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ASA 40 1 SYNERGY CHAIN


Renold Synergy has an excellent reputation as the only real chain of roles with high performance on the market. This reputation is not only based on the years of research and testing that preceded the design, but also on the reactions of engineers around the world who have experienced and endorsed the wear resistance, fatigue resistance and exceptional life of the Renold Synergy.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,83 g
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO08a-1
Materialsteel
Longitud del perno16.4 mm
Fuerza de tracción mín.13.9 kN
Altura de placa11.2 mm
Tipo de placaredondo
Longitud de cadena3048 mm
Cadenaasa 40-1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 Sin IVA
/ cm
0,02 IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 Sin IVA / cm
100 y más
0,67 Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días