ANILLO PATRON ROSCAS PASA DIN2285 M48X1,50

Anillo patrón roscas pasa DIN2285

Ver información técnica

Referencias

JBO (Johs. Boss):502128
Rubix:799296248000
fabricante:502128
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo patron roscas pasa din2285 m48x1,50

Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCAS PASA DIN2285 M48X1,50


Anillo calibrador para roscas "pasa"

Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión, clase de tolerancia 6g.

Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.

Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread go ring gauge DIN2285 M48x1,50

Información técnica


Atributos
Tipoanillo patron roscas pasa din2285 m48x1,50
239,78 Sin IVA
/ unidad
290,13 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días