Referencias
JBO (Johs. Boss):510035
Rubix:799296175000
fabricante:510035
Detalles de producto : TAMPON DE ROSCA NO PASA G2, PULGADAS-11
Calibre de tampón de rosca para rosca de tubo G-Whitworth
Características: de acero templado para calibres.
Aplicación: para la comprobación de roscas.
Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
** Tampón de rosca " no pasa"
Características: de acero templado para calibres.
Aplicación: para la comprobación de roscas.
Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
** Tampón de rosca " no pasa"
Calibre de rechazo de rosca AD G 2
Calibrador límite de rosca para roscas de tubo G-Whitworth Ejecución: En acero para calibres endurecido. Aplicación: Para comprobar roscas. Nota: Dimensiones intermedias y otras tolerancias disponibles bajo pedido. ** Calibre de rechazo de rosca
Calibrador límite de rosca para roscas de tubo G-Whitworth Ejecución: En acero para calibres endurecido. Aplicación: Para comprobar roscas. Nota: Dimensiones intermedias y otras tolerancias disponibles bajo pedido. ** Calibre de rechazo de rosca
Información técnica
Atributos
| Tipo | tampon de rosca no pasa g2, pulgadas-11 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,38 € Sin IVA
/ unidad
212,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días