ANILLO PATRON ROSCA NO PASA UNF 5/8-18

Anillo patrón rosca no pasa UNF

Ver información técnica

Referencias

JBO (Johs. Boss):501143
Rubix:799296207000
fabricante:501143
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo patron rosca no pasa unf 5/8-18

Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCA NO PASA UNF 5/8-18


Anillo calibrador para roscas " no pasa" para rosca gruesa UNF.

Características: de acero templado para calibres.

Aplicación: para la comprobación de roscas.

Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread no-go ring gauge UNF 5/8 grade 18

Información técnica


Atributos
Tipoanillo patron rosca no pasa unf 5/8-18
98,44 Sin IVA
/ unidad
119,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días