ANILLO PATRON ROSCA NO PASA UNC NR,8-32

Anillo patrón rosca no pasa UNC

Ver información técnica

Referencias

JBO (Johs. Boss):501070
Rubix:799296234000
fabricante:501070
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo patron rosca no pasa unc nr,8-32

Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCA NO PASA UNC NR,8-32


Anillo calibrador para roscas " no pasa" para rosca gruesa UNC.

Características: de acero templado para calibres. Medida de calibres según ANSI B1.2.

Aplicación: para la comprobación de roscas.

Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread no-go ring gauge UNC No8 grade 32

Información técnica


Atributos
Tipoanillo patron rosca no pasa unc nr,8-32
63,83 Sin IVA
/ unidad
77,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días