Referencias
JBO (Johs. Boss):502681
Rubix:799296239000
fabricante:502681
Detalles de producto : CALIBRE HEMBRA DE ROSCAS NPT 3/8-18
Calibre de anillo de rosca de tubo americana cónica NPT, cono 1:16.
Características: de acero templado para calibres.
Aplicación: para rosca con aislante.
Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Características: de acero templado para calibres.
Aplicación: para rosca con aislante.
Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread ring gauge NPT 3/8 incl. 18
Información técnica
Atributos
| Tipo | calibre hembra de roscas npt 3/8-18 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,90 € Sin IVA
/ unidad
397,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días