ANILLO PATRON ROSCAS PASA DIN2285 M8X1,0

Anillo patrón roscas pasa DIN2285

Ver información técnica

Referencias

JBO (Johs. Boss):502322
Rubix:799296288000
fabricante:502322
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo patron roscas pasa din2285 m8x1,0

Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCAS PASA DIN2285 M8X1,0


Anillo calibrador para roscas "pasa"

Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión, clase de tolerancia 6g.

Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.

Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread go ring gauge DIN2285 M8x1,00

Información técnica


Atributos
Tipoanillo patron roscas pasa din2285 m8x1,0
87,86 Sin IVA
/ unidad
106,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días