Referencias
JBO (Johs. Boss):502097
Rubix:799296253000
fabricante:502097
Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCAS PASA DIN2285 M42X1,50
Anillo calibrador para roscas "pasa"
Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión, clase de tolerancia 6g.
Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.
Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión, clase de tolerancia 6g.
Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.
Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread go ring gauge DIN2285 M42x1,50
Información técnica
Atributos
| Tipo | anillo patron roscas pasa din2285 m42x1,50 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,05 € Sin IVA
/ unidad
288,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días