FRM170/14,5

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM170/14,5
Rubix:798031714000
fabricante:0167298110000
EAN:4012801168977
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM170/14,5


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14,5x170x170 mm
Peso neto178 g
Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura14.5 mm
Materialsteel
21,91 € Sin IVA
/ unidad
26,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días