FRB 5/250

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica
Referencias
SKF:FRB 5/250
Rubix:798003049000
fabricante:6176
EAN:7316577058140
brand logo
Resumen técnico
Tipoanillo fijo
Diámetro interior235 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 5/250


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x250x250 mm
Peso neto142,3 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior235 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura5 mm
Materialsteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,32 Sin IVA
/ unidad
39,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días