FRB 12,5/200

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 12.5/200
Rubix:798062255000
fabricante:6060
EAN:7316570974775
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior187 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 12,5/200


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12,5x200x200 mm
Peso neto198 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior187 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura12.5 mm
Materialsteel
35,20 € Sin IVA
/ unidad
42,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días