Referencias
SKF:FS 1120
Rubix:798796550000
fabricante:6263
EAN:7316571117256

Documentos
Detalles de producto : FS 1120
Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,8 g |
|---|---|
| Tipo | sello de la carcasa |
| Anchura | 14.5 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | fs |
| Material | fieltro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,39 € Sin IVA
/ unidad
52,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días