Referencias
SKF:TK 528
Rubix:798795180000
fabricante:593138
EAN:7316576816796

Detalles de producto : TK 528
El sello de taconita consta de dos aros (uno fijo y otro giratorio), que forman un laberinto muy estrecho entre los dos aros, que impide la entrada de contaminantes sólidos y líquidos, incluso durante los lavados a alta presión. El anillo laberíntico giratorio lleva un sello de anillo en V que sella contra el anillo laberíntico fijo. El sello de anillo en V bloquea la entrada de contaminantes en el soporte para rodamientos y ayuda a purgar la contaminación y la grasa vieja cuando se vuelve a engrasar el sello.
Cualidades
- Excellent exclusion of contaminants
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5930 g |
|---|---|
| Tipo | sello taconite |
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 224 mm |
| Anchura | 57.6 mm |
| Serie | tk |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
925,07 € Sin IVA
/ unidad
1119,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días