Referencias
SKF:TSN 228 S
Rubix:798796242000
fabricante:95833
EAN:7316570639537



Detalles de producto : TSN 228 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x185x185 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1200 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 155 mm |
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,80 € Sin IVA
/ unidad
653,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días