Referencias
Aventics:1820209019
Rubix:799189743000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13.8 mm |
| Grosor | 4 mm |
Detalles de producto : JUNTA 10,3X13,8X4-POLYAMID [1820209019]
Anillo de sellado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13.8 mm |
| Grosor | 4 mm |
| Material | poliamida |
| Tipo | anillo de sellado |
| Serie | joints aventics |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € Sin IVA
/ unidad
10,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días