Referencias
Dichtomatik:49486384
Rubix:799070293000
fabricante:WA 56,0X 72,0X 8,0 NB70C4

Documentos
Detalles de producto : WA 56,0X 72,0X 8,0 NB70C4
Cualidades
•Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos
Protección contra la acumulación moderada de polvo y suciedad desde el exterior
Protección contra la acumulación moderada de polvo y suciedad desde el exterior
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
