Referencias
Dichtomatik:67104591
Rubix:799073070000
fabricante:67104591


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Detalles de producto : US 14,70 22,00 1,50 ZNS FP7034
Los sellos para tornillo son discos de estanqueidad utilizados para sellar accesorios y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 14.7 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | fkm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,33 € Sin IVA
/ unidad
5,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días