6246910 31 R 26 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 26 MM
Anillo de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:31 R 26
Rubix:798175773000
fabricante:6246910
EAN:4010886624692




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | unit-drive (ud-profiel) 26 mm – voor 31 k 12 '' |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6246910 31 R 26 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 26 MM
Anillo de inserción para carraca de fricción de 26 mm GEDORE, acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Cualidades
•Acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | unit-drive (ud-profiel) 26 mm – voor 31 k 12 '' |
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 12 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.02 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 76 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días