Referencias
INA:GS89307
Rubix:822430704022
fabricante:0000251270000
EAN:4012802712841

Detalles de producto : GS89307
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Diámetro interior | 37 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,21 € Sin IVA
/ unidad
86,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días