U 212

Arandelas de asiento esféricas

Ver información técnica

Referencias

SKF:U 212
Rubix:798796223000
fabricante:28165
EAN:7316577009340
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior78 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U 212


Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x100x100 mm
Peso neto160 g
Diámetro interior78 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura9 mm
Grosor9 mm
Materialbearing steel
96,39 € Sin IVA
/ unidad
116,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días