Index (Fixing)
Opciones de filtro
Categorías
tornillos (28)
material de anclaje (19)
pernos (12)
material de sujeción (3)
varillas roscadas, espárragos roscados, insertos de rosca y espaciadores (1)
productos de gancho y ojal (1)
1Marca
index (fixing)
(64)
22 Producto(s) de 64 variante (s):
CAJA 100 U. BRIDA DE NYLON NEGRA 4,8X290
- index (fixing):BN48290
- rubix:798715076000
- ean:8423533204400
- En stock; entrega ≈24/48h
- Longitud:290 mm
- Anchura:4.8 mm
- Tipo:caja 100 u. brida de nylon negra 4,8x290
5,97 € Sin IVA
/ unidad
CINTA PERFORADA CURVA 17X0,8X10
- index (fixing):CIPE1708
- rubix:798480292000
- ean:8423533224606
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Tipo:cinta perforada curva 17x0,8x10
7,74 € Sin IVA
/ unidad
CAJA CON VENTANA PH 3,5 X 16 DIN-7504-N HP Z TORNILLO AUTOTALADRANTE ALOMADA
- index (fixing):VABR3516
- rubix:798711277000
- ean:8423533757173
- Entrega estimada en ( 5 ) días
- Longitud:16 mm
- Material/acabado:Acero
- Diámetro métrico:M3
5,06 € Sin IVA
/ unidad
CAJA CON VENTANA 6,3 X 25 P16 DIN-7504-K + ARVUL TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA HEX. EPDM
- index (fixing):VABE166325
- rubix:798711322000
- ean:8423533754820
- Entrega estimada en ( 5 ) días
- Longitud:25 mm
- Material/acabado:Acero Zincado
- Diámetro métrico:M6
7,36 € Sin IVA
/ unidad
CAJA CON VENTANA PH 3,9 X 19 DIN-7504-P HP Z TORNILLO AUTOTALADRANTE AVELLANADA
- index (fixing):VABP3919
- rubix:798711290000
- ean:8423533774606
- Entrega estimada en (15) días
- Longitud:19 mm
- Material/acabado:Acero Zincado
- Diámetro métrico:M3
5,02 € Sin IVA
/ unidad
ESPIRRO HEMBRA M12 INOX 316,HEA4M12
- index (fixing):HEA4M12
- rubix:798637306000
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de perforación:12 mm
- Longitud, capacidad:50 mm
186,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
BRIDAS DE NYLON NEGRA 2,5 X 140
- index (fixing):BRIDAS DE NYLON NEGRA 2,5 X 140
- rubix:798711336000
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Longitud:140 mm
- Anchura:2.5 mm
- Tipo:bridas
1,62 € Sin IVA
/ 100 unidades
CARTUCHO 300 ML. MO-P+ FIJACION QUIMICA POLYESTER PLUS
- index (fixing):MOP300
- rubix:798972267000
- ean:8423533826817
- Entrega estimada en ( 2 ) días
13,88 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 100 U. BRIDA NYLON NEGRA 7,6X450
- index (fixing):BN76450
- rubix:798715075000
- ean:8423533205322
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Tipo:caja 100 u. brida nylon negra 7,6x450
21,22 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE MTA M-16X170
- index (fixing):AM16170
- rubix:798499465000
- ean:8423533013309
- Entrega estimada en ( 2 ) días
64,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
CAJA CON VENTANA DIN-7504-N HP Z 4,2X25
- index (fixing):VABR4225
- rubix:798711267000
- Entrega estimada en ( 5 ) días
4,86 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE MTA M-10X120 INOXIDABLE
- index (fixing):MI10120
- rubix:798499471000
- ean:8423533019905
- Entrega estimada en ( 2 ) días
129,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
CAJA CON VENTANA 4,8 X 19 DIN-7504-K TORNILLO AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL
- index (fixing):VABE4819
- rubix:798711310000
- ean:8423533754615
- Entrega estimada en ( 5 ) días
- Diámetro métrico:M4
- Tipo de huella:hexagonal (hex)
8,64 € Sin IVA
/ unidad
CAJA CON VENTANA M6 X 45 D. 8 CH-A2 ANCLAJE ANTIGIRO PARA CARGAS MEDIAS
- index (fixing):VACHTA208C
- rubix:798711229000
- ean:8423533753779
- Entrega estimada en (15) días
10,46 € Sin IVA
/ unidad
BOMBA SOMPLADORA. BOMBASOPLAD
- index (fixing):MOBOMBA
- rubix:798499448000
- ean:8423533579959
- Entrega estimada en ( 2 ) días
16,10 € Sin IVA
/ unidad
CAJA CON VENTANA PH 3,5 X 25 PL-F TORN. TAB. SECA CABEZA TROMPETA FOSTADO
- index (fixing):VPL35025
- rubix:798711182000
- ean:8423533754233
- Entrega estimada en ( 5 ) días
5,13 € Sin IVA
/ unidad
CAJA CON VENTANA M8 X 60 D. 10 CH-AR ANCLAJE ANTIGIRO PARA CARGAS MEDIAS
- index (fixing):VACHA10C
- rubix:798711239000
- ean:8423533753687
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro métrico:M8
5,93 € Sin IVA
/ unidad
CAPSULA QUIMICA 20
- index (fixing):CAQU020
- rubix:798499432000
- ean:8423533046901
- Entrega estimada en ( 2 ) días
26,04 € Sin IVA
/ 6 unidades
ANCLAJE CHT M-10X100 INOXIDABLE
- index (fixing):ACHTA212L
- rubix:798499501000
- ean:8423533006509
- Entrega estimada en ( 2 ) días
148,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
CAJA CON VENTANA M6 X 60 D. 8 CH-TO ANCLAJE ANTIGIRO CARGAS MEDIAS
- index (fixing):VACHT08L
- rubix:798711235000
- ean:8423533753700
- Entrega estimada en (15) días
5,65 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE CHT M-16 X110 B.20
- index (fixing):ACHT20C
- rubix:798499494000
- ean:8423533582508
- Entrega estimada en ( 2 ) días
71,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
ESPARRAGO C/TUERCA Y ARANDELA M-16X190
- index (fixing):EQAC16190
- rubix:798499422000
- ean:8423533047908
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro métrico:M16
58,20 € Sin IVA
/ 10 unidades




















