VARILLA RG M 16X190

Varilla de anclaje RG

Ver información técnica

Referencias

Fischer:050259
Rubix:798783262000
fabricante:RG M16 x 190
EAN:4006209502594
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación18 mm
Longitud, capacidad190 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VARILLA RG M 16X190


La varilla de anclaje probada para su uso con cartucho de mortero o mortero de inyección en interiores.

Cualidades

• La amplia gama RG M de M8 a M30 abre un amplio abanico de aplicaciones y ofrece así una gran flexibilidad• La multiplicidad de calidades de acero aprobadas para la RG M permite el uso en todas las clases de resistencia a la corrosión y ofrece una seguridad máxima de aplicación• Por favor, respete la homologación del cartucho RM II o del mortero FIS EM

Aplicaciones

• Anclajes con los cartuchos reactivos fischer RSB, RSB mini y RM II• Anclajes con los morteros de inyección fischer, p. ej. FIS EM Plus, FIS SB, FIS V Plus, FIS VL, FIS V Zero

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación18 mm
Longitud, capacidad190 mm
Materialacero
5,69 € Sin IVA
/ unidad
6,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perforación

Longitud, capacidad