Referencias

Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE PERNO FBN II 10/100 (10X175)
La profundidad de anclaje estándar permite alcanzar la máxima capacidad de carga. De este modo, se necesitan menos puntos de fijación y placas de anclaje más pequeñas.
La menor profundidad de anclaje reduce la profundidad del orificio perforado. Esto minimiza el tiempo necesario para la instalación y aumenta la flexibilidad.
La rosca larga compensa las tolerancias de los componentes y permite instalaciones con separación, lo que aumenta la flexibilidad.
Los pocos golpes de martillo y el deslizamiento mínimo del par de apriete permiten una instalación notablemente más sencilla.
El pasador de inserción protege la rosca contra daños y, por lo tanto, garantiza una instalación y un desmontaje más rápidos del accesorio.
Cualidades
• La profundidad de anclaje estándar alcanza capacidades portantes máximas. Así, se necesitan menos puntos de fijación y placas de anclaje más pequeñas
• La profundidad de anclaje reducida disminuye la profundidad de perforación. Esto reduce el trabajo de montaje y aumenta la flexibilidad• La rosca larga permite compensar las tolerancias de las piezas y realizar montajes con desplazamiento, aumentando así la flexibilidad
• Pocos golpes de martillo y la holgura mínima al apretar aseguran un montaje sensiblemente más sencillo
• El pasador de empuje protege la rosca contra daños y permite así un montaje y desmontaje de la pieza fijada más rápido
Aplicaciones
Adecuado para numerosas aplicaciones de fijación estructural en hormigón sin fisuras y en determinados soportes minerales densos. Entre sus ámbitos de aplicación típicos se encuentran el montaje de estructuras de acero, barandillas, ménsulas, escaleras, canaletas para cables, maquinaria, escaleras, puertas y estructuras de fachadas. Su diseño modular permite su uso en la construcción industrial y de instalaciones, en el sector de las infraestructuras, en el mantenimiento y en instalaciones electromecánicas.
Información técnica
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x90x67,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2059 g |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud, capacidad | 100 mm |
| Material | acero |
| Tipo | fbn ii |
- Entrega estimada (15) días




