Referencias
Fischer:048414
Rubix:799304161000
fabricante:EA II M10 x 40 R
EAN:4006209484142



Detalles de producto : TACO METALICO EA II M10X40 R
El anclaje con rosca interna y collarín para un montaje por percusión simple.
Cualidades
• El collarín embutido evita el hundimiento excesivo del casquillo de anclaje y garantiza un montaje por percusión sin problemas• La rosca métrica interna permite el uso de tornillos o varillas roscadas estándar para un ajuste óptimo a la aplicación• La herramienta de montaje mecánica EMS permite, especialmente en instalaciones en serie, un montaje que requiere menos esfuerzo• La huella aplicada durante la expansión con la herramienta de montaje EHS Plus facilita la verificación del anclaje y ofrece una gran seguridad de uso• Punto de fijación a hef 25 mm que evita la caída accidental del taco antes de la expansión• Ideal para aplicaciones con cargas elevadas
Aplicaciones
• Sistemas de rociadores• Estructuras de acero• Máquinas• Consolas• Puntales de encofrado
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 40 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,58 € Sin IVA
/ unidad
4,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días