Referencias
Fischer:046633
Rubix:798973933000
fabricante:FAZ II 20/60
EAN:4006209466339

Detalles de producto : ANCLAJE PERNO FAZ II 20/60
Para las exigencias más altas. Potente y flexible.
FAZ II 20/60.
El anclaje de acero de alto rendimiento es ideal, por ejemplo, para la fijación de estructuras de acero pesadas.
El anclaje de acero de alto rendimiento es ideal, por ejemplo, para la fijación de estructuras de acero pesadas.
Cualidades
• El clip de expansión optimizado permite cargas elevadas. Por ello se necesitan menos puntos de fijación y anclajes de menor tamaño • Las aprobaciones técnicas europeas garantizan la máxima seguridad y las mejores prestaciones • La geometría del anclaje distribuye la carga de forma óptima; por ello pueden utilizarse cerca del borde y en materiales delgados • Pocos golpes con el martillo y prácticamente sin deslizamiento permiten un trabajo rápido • El perno protege la cabeza contra daños y posibilita la extracción sin problemas de la fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x90x67,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2596 g |
| Diámetro de perforación | 20 mm |
| Longitud, capacidad | 60 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días