VARILLA RG M 12X130 R

Varilla de anclaje RG

Ver información técnica

Referencias

Fischer:050264
Rubix:799304616000
fabricante:RG M10x130 R
EAN:4006209502648
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12 mm
Longitud, capacidad130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VARILLA RG M 12X130 R


La varilla de anclaje probada para su uso con cartucho de mortero o mortero de inyección en interiores.
• En combinación con los distintos cartuchos de mortero o morteros de inyección, aprobada para el anclaje en hormigón fisurado y no fisurado, mampostería maciza, mampostería hueca y hormigón celular• Varilla de anclaje con bisel y cabeza hexagonal para un montaje fácil con cartucho de mortero pre-dosificado• Acero inoxidable para uso en exteriorLa fischer Ankerstange RG M está fabricada en acero inoxidable. La varilla de anclaje es un accesorio del sistema para los distintos cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. Para fijaciones individuales, el uso con el cartucho de mortero pre-dosificado es especialmente económico. Durante el montaje con el cartucho de mortero, la fischer Ankerstange RG M se instala con un martillo perforador en rotación-percusión. Al colocarla, el cartucho de mortero se destruye, el mortero se mezcla y se activa. Durante el montaje con morteros de inyección, la varilla de anclaje se introduce manualmente en el taladro con ligeros movimientos de rotación. El sistema es especialmente adecuado para la fijación económica de máquinas, estructuras metálicas y patas de apoyo en exterior.Función:• Debido al bisel, la varilla de anclaje RG M es especialmente adecuada para su uso con cartuchos reactivos• La varilla de anclaje RG M se instala con un martillo perforador y la herramienta de colocación correspondiente en rotación-percusión• Al colocarla, el bisel de la RG M destruye el cartucho, mezcla y activa el mortero• También es posible el uso con un mortero de inyección. En este caso, la varilla de anclaje se introduce manualmente en el taladro, con ligeros movimientos de rotación, hasta el fondo del taladro

Cualidades

• La amplia gama RG M de M8 a M30 abre un amplio abanico de aplicaciones y ofrece así una gran flexibilidad• La multiplicidad de calidades de acero aprobadas para la RG M permite el uso en todas las clases de resistencia a la corrosión y ofrece una seguridad máxima de aplicación• Por favor, respete la homologación del cartucho RM II o del mortero FIS EM

Aplicaciones

• Anclajes con los cartuchos reactivos fischer RSB, RSB mini y RM II• Anclajes con los morteros de inyección fischer, p. ej. FIS EM Plus, FIS SB, FIS V Plus, FIS VL, FIS V Zero

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)180x90x30 mm
Peso con embalaje796 g
Diámetro de perforación12 mm
Longitud, capacidad130 mm
Materialacero inoxidable
Tiporg
6,42 Sin IVA
/ unidad
7,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perforación

Longitud, capacidad