Referencias
Fischer:095967
Rubix:798574746000
fabricante:FAZ II 16/200
EAN:4006209959671

Detalles de producto : ANCLAJE PERNO FAZ II 16/200
Para las exigencias más altas. Potente y flexible.
ANCL.PERNO FAZ II 16/200
El anclaje de acero de alto rendimiento es ideal, por ejemplo, para la fijación de barandillas, líneas de cables y soportes.
El anclaje de acero de alto rendimiento es ideal, por ejemplo, para la fijación de barandillas, líneas de cables y soportes.
Cualidades
• El clip de expansión optimizado permite cargas elevadas. Por ello se necesitan menos puntos de fijación y anclajes de menor tamaño • Las aprobaciones técnicas europeas garantizan la máxima seguridad y las mejores prestaciones • La geometría del anclaje distribuye la carga de forma óptima; por ello pueden utilizarse cerca del borde y en materiales delgados • Pocos golpes con el martillo y prácticamente sin deslizamiento permiten un trabajo rápido • El perno protege la cabeza contra daños y posibilita la extracción sin problemas de la fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 360x180x67,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 4698 g |
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud, capacidad | 200 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,25 € Sin IVA
/ unidad
20,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días