6685670 2163 TX T8 - DESTORNILLADOR 3C TORX T8
Destornillador 3-C TORX 2163 TXB
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2163 TX T8
Rubix:798177258000
fabricante:6685670
EAN:4010886803394


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t8 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Detalles de producto : 6685670 2163 TX T8 - DESTORNILLADOR 3C TORX T8
3C-Destornillador TORX T8 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t8 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días