ED.111 PUNTA DESTORNILLADOR
ED.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ED.111
Rubix:798528449000
EAN:3148510226279



Detalles de producto : ED.111 PUNTA DESTORNILLADOR
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 - PZ1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 51x7x7 mm |
| Peso con embalaje | 11 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,69 € Sin IVA
/ unidad
5,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días