Referencias
Festo:DYEF-G8-M5-Y1-F1A
Rubix:799260360000
fabricante:8131071
EAN:4052568562090

Detalles de producto : DYEF-G8-M5-Y1-F1A
DYEF-G8-M5-Y1-F1A AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m5x0,5 |
|---|---|
| Longitud total | 26 mm |
| Carrera de cilindro | 1.5 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 0.05 nm |
| Velocidad máxima de impacto | 0.8 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 1.8 mm |
| Forma de montaje | versión larga, mediante casquillo con rosca |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,42 € Sin IVA
/ unidad
18,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días