YSRW-7-10

Amortiguador YSRW

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:YSRW-7-10
Rubix:798194464000
fabricante:191193
EAN:4052568150488
YSRW-7-10 Shock absorber

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : YSRW-7-10


Amortiguador YSRW-7-10 autoajustable, con característica progresiva. Tamaño=7, Carrera=10 mm, Amortiguamiento=(* autorregulable, * característica Soft), Posición de montaje=indiferente, Detección de posición=sin
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto34,29 g
Roscadom10x1
Carrera de cilindro10 mm
Energía máxima absorbida por ciclo2.5 nm
Energía máxima absorbida / hora15000 Nm³/h
Masa efectiva máxima5 kg
Velocidad máxima de impacto3 m/s
84,72 € Sin IVA
/ unidad
102,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días