SHOCK ABSORBER REG M10X1
Amortiguadores ajustables en miniatura con tapa protectora
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884607
Rubix:798947161000
EAN:3660338379895

Documentos
Detalles de producto : SHOCK ABSORBER REG M10X1
Los amortiguadores ajustables en miniatura ofrecen un diseño con desaceleración lineal real y son ajustables en una amplia gama de condiciones.
SHOCK ABSORBER REG M10X1
Cualidades
Los amortiguadores ajustables en miniatura ofrecen un diseño con desaceleración lineal real y son ajustables en una amplia gama de condiciones.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m10x1 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 7 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 6 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 14500 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 50 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 4 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,85 € Sin IVA
/ unidad
92,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días