RJ2725HU

Amortiguadores hidráulicos serie RJ27

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RJ2725HU
Rubix:799249055000
fabricante:RJ2725HU
EAN:3618036244182
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : RJ2725HU


Las aplicaciones de carga ligera que requieren paradas rápidas a baja velocidad ahora tienen la solución perfecta gracias a nuestros nuevos amortiguadores de tipo suave Series RJ. Diseñados inicialmente para su uso con nuestra mesa deslizante neumática, y con las gamas de cilindros sin vástago y cilindros rotativos, Series RJ garantiza una absorción más suave, lo que los hace ideales para pequeñas cintas transportadoras que a menudo requieren un rendimiento de parada suave. Totalmente intercambiables con nuestra gama de amortiguadores Series RB existentes, esta nueva serie —con su diseño patentado de ranura en espiral— ofrece una durabilidad sobresaliente y una reducción del 30% en el tiempo de amortiguación. Disponibles en tres opciones de absorción de energía, 1, 3 y 10 (J), y con recorridos de 6, 7 y 12mm respectivamente, Series RJ es realmente la elección ideal cuando la absorción suave es una necesidad.
RJ, Amortiguador hidráulico Amortiguación progresiva

Información técnica


Atributos
Roscadometric
Carrera de cilindro25 mm
Velocidad máxima de impacto1.5 m/s
111,48 € Sin IVA
/ unidad
134,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días