Referencias
Festo:YSRP-20
Rubix:798135561000
fabricante:11135
EAN:4052568021115

Documentos
Detalles de producto : YSRP-20
Tope YSRP-20 para amortiguadores YSR, con placa de poliuretano. Tamaño=20, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=27 g, Modo de fijación=con tornillo sin cabeza, Nota sobre el material=sin cobre ni PTFE
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x27x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26,72 g |
| Roscado | m6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,50 € Sin IVA
/ unidad
16,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días