RJ2015LU

Amortiguadores hidráulicos serie RJ20

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RJ2015LU
Rubix:799249056000
EAN:3618036244205
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : RJ2015LU


Las aplicaciones de carga ligera que requieren paradas rápidas a baja velocidad ahora tienen la solución perfecta gracias a nuestra nueva Series RJ de amortiguadores de tipo blando. Diseñada inicialmente para su uso con nuestras gamas de mesa deslizante neumática, cilindros sin vástago y cilindros rotativos, Series RJ garantiza una absorción más suave, lo que la hace ideal para transportadores pequeños que a menudo requieren un rendimiento de parada suave. Totalmente intercambiable con nuestra gama existente de amortiguadores Series RB, esta nueva serie - con su diseño de ranura espiral patentado - ofrece una durabilidad excepcional y una reducción del 30% en el tiempo de amortiguación. Disponibles en tres opciones de absorción de energía, 1, 3 y 10 (J), y longitudes de carrera de 6, 7 y 12mm respectivamente, Series RJ es realmente la elección ideal cuando la absorción suave es una necesidad.
RJ, Amortiguador hidráulico Amortiguación progresiva

Información técnica


Atributos
Roscadometric
Carrera de cilindro15 mm
Velocidad máxima de impacto1 m/s
83,38 € Sin IVA
/ unidad
100,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días