Referencias
Festo:DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9
Rubix:799260373000
fabricante:8161525
EAN:4052568597337

Detalles de producto : DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9
DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9 AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m16x1 |
|---|---|
| Longitud total | 89 mm |
| Carrera de cilindro | 12 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 10 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 36000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 38.4 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 76 mm |
| Forma de montaje | amortiguador hidráulico autorregulable (en empuje, simple efecto); fijación mediante contratuerca |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,56 € Sin IVA
/ unidad
228,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días