DYSR-12-12-Y5-T

Amortiguador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DYSR-12-12-Y5-T
Rubix:798196510000
fabricante:1138643
EAN:4052568227333
DYSR-12-12-Y5-T Shock absorber

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : DYSR-12-12-Y5-T


Amortiguador DYSR-12-12-Y5-T Tamaño=12, Carrera=12 mm, Amortiguación=ajustable, Posición de montaje=indiferente, Detección de posición=sin
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Lead
Caso : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x130x20 mm
Peso neto137,63 g
Roscadom16 x 1
Carrera de cilindro12 mm
Energía máxima absorbida por ciclo10.8 nm
Energía máxima absorbida / hora60000 Nm³/h
Masa efectiva máxima90 kg
Velocidad máxima de impacto3 m/s
182,03 € Sin IVA
/ unidad
220,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días