DYSS-G8-4-4-Y1F-G2

Amortiguador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DYSS-G8-4-4-Y1F-G2
Rubix:799147825000
fabricante:8111384
EAN:4052568561130
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : DYSS-G8-4-4-Y1F-G2


Cualidades

-Amortiguador hidráulico con función de estrangulación regulada por recorrido
Curva de fuerza de amortiguación rápidamente creciente
Carrera de amortiguación corta
Adecuado para funcionamiento con pocas vibraciones
No adecuado para accionamientos giratorios
Sin mantenimiento
Posición final metálica en la carcasa
Rosca de fijación continua con hexágono interior
DYSS-. . . -F1A: Recomendado para instalaciones de producción de baterías de iones de litio

Información técnica


Atributos
Roscadog 2 in
Carrera de cilindro4 mm
Masa efectiva máxima1.7 kg
Velocidad máxima de impacto1 m/s
57,23 € Sin IVA
/ unidad
69,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días